NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NC-LS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
12
12
4
6
8
10
刃長(mm)
22
22
24
4
6
8
10
12
14
16
18
全長(mm)
170
170
100
120
130
140
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00878142
品番
NC-LS2-11
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
22
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超微粒子