NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 SL2DLCSC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
20
シャンク径(Φmm)
20
10
20
刃長(mm)
56
34
56
全長(mm)
125
90
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895782
品番
SL2DLCSC20
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
56
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
2