NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 SL2DLCSC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
10
20
シャンク径(Φmm)
6
10
20
刃長(mm)
12
34
56
全長(mm)
50
90
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895798
品番
SL2DLCSC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00895798
SL2DLCSC3
06779866
SL2DLCSC 3.0
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
5,898
税込
¥6,488
注文コードが変更になりました