ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
13.5
10
10.5
11
11.5
12
13
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
6
8
刃長(mm)
40
30
40
12
15
18
25
全長(mm)
120
100
120
70
80
90
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00896473
品番
SP-NCE 13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
13.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
F108N