ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
10.5
11
11.5
12
13
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
6
8
刃長(mm)
18
30
40
12
15
18
25
全長(mm)
80
100
120
70
80
90
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00896674
品番
SP-NCE 6.0
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
18
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
F108N