ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬S 2刃 YC2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
14.5
注文コード
00899553
品番
YC2-14.5
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
36
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
EM10