ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬S 2刃 YCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00900567
品番
YCL2-10.9
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.9
刃長(mm)
50
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
EM10