セリン
エンドミル 超硬S 3刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
10
12
16
20
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
35
25
30
35
45
12
14
16
18
20
全長(mm)
100
80
90
100
110
40
50
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00901653
品番
105-16
参考基準価格(税別)
¥84,840
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
超硬