NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.8
注文コード
00902895
品番
MSZ345-10.8
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.8
刃長(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
材質
超微粒子