NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.9
注文コード
00903114
品番
MSZ345-2.9
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.9
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
超微粒子