NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.7
注文コード
00903193
品番
MSZ345-3.7
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.7
刃長(mm)
7.4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超微粒子