NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 3刃 NE3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
3
4
5
6
6.5
7
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
6
8
刃長(mm)
13
20
23
8
10
13
18
全長(mm)
50
65
70
45
50
60
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00903954
品番
NE3-6
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超微粒子