EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
片角θ
2°
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
60
注文コード
00907682
品番
CSTBEL+0.75x2
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
R
0.75
勾配角
2
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2