曜日別特売

エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
片角θ1°30′
シャンク径(Φmm)12
小径(Φmm)10
刃長(mm)50
内容量1本注文コード00916834品番GTB2100-15
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
シャンク径(Φmm)12材質超硬刃長(mm)50刃数2全長(mm)180R5勾配角130′小径(Φmm)10片角θ1°30′両角(°)3角度小数1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする