MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
片角θ
1°30′
30′
1°
1°30′
2°
3°
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
小径(Φmm)
3
2
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
18
12
18
25
30
35
40
50
60
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916983
品番
GTR2030-15
参考基準価格(税別)
¥26,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
18
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
勾配角
130′
小径(Φmm)
3
材質
超硬
片角θ
1°30′
両角(°)
3
角度小数
1.5