MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
片角θ
3°
30′
1°
1°30′
2°
3°
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
小径(Φmm)
6
2
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
35
12
18
25
30
35
40
50
60
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00917157
品番
GTR2060-30
参考基準価格(税別)
¥49,340
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
勾配角
3
小径(Φmm)
6
材質
超硬
片角θ
3°
両角(°)
6
角度小数
3