MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
4
4
8
小径(Φmm)
1
1.5
8
刃長(mm)
7
10
28
全長(mm)
45
45
70
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00918058
品番
HTSR2010-4-R0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
刃長(mm)
7
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
勾配角
2
材質
超硬
小径(Φmm)
1
コーナーR(mm)
0.3
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2