MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボール EFB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.7
0.7
0.7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
シャンク径(Φmm)
3
3
6
ボール半径R(mm)
0.35
0.35
0.35
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
全長(mm)
50
50
70
80
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00939697
品番
EFB2007-3
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
1.6
ボール半径R(mm)
0.35