エンドミル 超硬S ボール HPBLN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.5
ボール半径R(mm)0.25
全長(mm)60
刃長(mm)0.6
内容量1本注文コード00940363品番HPBLN2005-C
参考基準価格(税別)¥16,480販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径(Φmm)0.5シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)0.6有効長(mm)2.5刃数2全長(mm)60首径(mm)0.45ボール半径R(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする