NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.05
刃長(mm)
0.07
注文コード
00940652
品番
MRB230-R0.05X0.5X4
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.07
有効長(mm)
0.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
有効長l1(mm)
0.5
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.085
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.05
シャンク径公差(mm)
h5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。