NS(日進工具)
エンドミル 超硬S ボール NCB2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.7
0.5
0.4
0.7
0.6
0.9
0.8
1
1.2
1.5
1.4
1.6
1.8
ボール半径R(mm)
0.35
0.25
0.2
0.35
0.3
0.45
0.4
0.5
0.6
0.75
0.7
0.8
0.9
刃長(mm)
1.4
1
0.8
1.4
1.2
1.8
1.6
2
2.4
3
2.8
3.2
3.6
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00947826
品番
NCB2-0.35R
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
刃長(mm)
1.4
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
0.35