EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
7
7
7
21
20
25
6.5
7.5
6
8.5
9
9.5
8
10.5
11
11.5
10
12.5
13
13.5
12
15
14
16.5
17
17.5
16
19
18
シャンク径(Φmm)
6
20
25
6
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
3.5
3.5
3.5
10.5
10
12.5
3.25
3.75
3
4.25
4.5
4.75
4
5.25
5.5
5.75
5
6.25
6.5
6.75
6
7.5
7
8.25
8.5
8.75
8
9.5
9
全長(mm)
150
250
150
180
200
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950513
品番
AHBEL2+3.5
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3.5
材質
K10
刃数
2