EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
21
20
25
6.5
7
7.5
6
8.5
9.5
8
10.5
11
11.5
10
12.5
13
13.5
12
15
14
16.5
17
17.5
16
19
18
シャンク径(Φmm)
8
20
25
6
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
4.5
4.5
4.5
10.5
10
12.5
3.25
3.5
3.75
3
4.25
4.75
4
5.25
5.5
5.75
5
6.25
6.5
6.75
6
7.5
7
8.25
8.5
8.75
8
9.5
9
全長(mm)
180
250
150
180
200
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950556
品番
AHBEL2+4.5
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
40
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4.5
材質
K10
刃数
2