エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)9.5
9.5
21
20
25
6.5
7
7.5
6
8.5
9
8
10.5
11
11.5
10
12.5
13
13.5
12
15
14
16.5
17
17.5
16
19
18
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4.75
4.75
10.5
10
12.5
3.25
3.5
3.75
3
4.25
4.5
4
5.25
5.5
5.75
5
6.25
6.5
6.75
6
7.5
7
8.25
8.5
8.75
8
9.5
9
全長(mm)180
内容量1本注文コード00950565品番AHBEL2+4.75
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
刃径(Φmm)9.5刃長(mm)40全長(mm)180シャンク径(Φmm)8ボール半径R(mm)4.75材質K10刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする