EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S ボールE 2GBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
20
1
1.2
1.5
1.4
1.6
1.8
2.2
2.5
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.5
3.4
3.6
3.8
20.5
21
21.5
23
22
24.5
25
25.5
24
30
2
4.5
5
5.5
4
6.5
7
7.5
6
8.5
9
9.5
8
10.5
11
11.5
10
12.5
13
13.5
12
14.5
15
15.5
14
16.5
17
17.5
16
19
18
シャンク径(Φmm)
20
4
6
20
25
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
10
10
10
0.5
0.6
0.75
0.7
0.8
0.9
1.1
1.25
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.75
1.7
1.8
1.9
10.25
10.5
10.75
11.5
11
12.25
12.5
12.75
12
15
1
2.25
2.5
2.75
2
3.25
3.5
3.75
3
4.25
4.5
4.75
4
5.25
5.5
5.75
5
6.25
6.5
6.75
6
7.25
7.5
7.75
7
8.25
8.5
8.75
8
9.5
9
全長(mm)
150
60
90
100
150
160
180
120
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00952403
品番
GBES2+10
参考基準価格(税別)
¥135,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
ボール半径R(mm)
10
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート