NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S ボールE CUB2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
6
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
110
50
60
70
80
90
100
110
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00957626
品番
CUB2-R6
参考基準価格(税別)
¥38,220
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
21
刃数
2
全長(mm)
110
ボール半径R(mm)
6