NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S ボールE CURIBR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.25
刃長(mm)
0.5
注文コード
00957793
品番
CURIBR0.25X6X6
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
0.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
6
材質
超硬
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.25