CURIBR0.5X14 エンドミル 超硬S ボールE CURIBR NACHI(不二越) 00958308

エンドミル 超硬S ボールE CURIBR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.5刃長(mm)1.5注文コード00958308品番CURIBR0.5X14
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径(Φmm)1刃長(mm)1.5全長(mm)50シャンク径(Φmm)4首下長(mm)14材質超硬刃数2ボール半径R(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする