MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE DEB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
ボール半径R(mm)
0.75
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
刃長(mm)
1.8
1.2
1.5
1.6
1.8
2
有効長(mm)
16
6
8
12
16
20
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00959647
品番
DEB2015-16-C
参考基準価格(税別)
¥15,470
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
1.8
有効長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
55
ボール半径R(mm)
0.75