MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE EPBC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
16
20
ボール半径R(mm)
5
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
100
50
70
80
90
100
110
140
160
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00961774
品番
EPBC2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
18
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
5