MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE EPBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.85
注文コード
00962167
品番
EPBT2037
参考基準価格(税別)
¥23,520
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.7
刃長(mm)
5.6
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
1.85