MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE FE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
4
6
8
10
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
14
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ボール半径R(mm)
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全長(mm)
80
65
80
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00962998
品番
FE614
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
14
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
7