MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE GBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
20
21
22
25
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
3
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
8
8.5
9
10
10.5
11
12.5
全長(mm)
150
100
120
150
180
200
250
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00963077
品番
GBD2060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
30
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
3