MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE GBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
7
9
11
13
15
17
18
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
ボール半径R(mm)
5.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9
全長(mm)
120
100
110
120
130
140
150
160
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00963427
品番
GBR2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
5.5