MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
7
9
11
13
14
15
17
18
19
シャンク径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
刃長(mm)
70
40
50
60
70
75
80
全長(mm)
130
80
100
120
130
135
145
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00967462
品番
EPQL4140-CS
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
70
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬