MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
55
20
30
35
45
50
55
65
70
全長(mm)
125
60
80
90
110
120
125
135
145
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00967776
品番
EPQM4170-CS
参考基準価格(税別)
¥176,670
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
55
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超硬