MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
13
14
15
17
18
19
シャンク径(Φmm)
16
16
20
刃長(mm)
35
35
40
45
全長(mm)
100
100
110
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00967837
品番
EPQR4150-CS
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超硬