S&K(三興製作所)
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.5
10.5
11
11.5
12.5
13
17
19
22
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
4
6
8
刃長(mm)
37
37
47
52
62
10
12
17
22
27
刃数
4
4
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968074
品番
FAGCNA10.5
参考基準価格(税別)
¥46,590
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
37
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
極超微粒子