S&K(三興製作所)
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.5
10.5
11
11.5
12.5
13
17
19
22
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
シャンク径(Φmm)
4
10
12
16
20
4
6
8
刃長(mm)
10
37
47
52
62
10
12
17
22
27
刃数
3
4
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968153
品番
FAGCNA3.5
参考基準価格(税別)
¥21,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
極超微粒子