S&K(三興製作所)
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
10.5
11
11.5
12.5
13
17
19
22
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
4
6
8
刃長(mm)
17
37
47
52
62
10
12
17
22
27
刃数
4
4
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968178
品番
FAGCNA5.5
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
17
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子