S&K(三興製作所)
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
10.5
11
11.5
12.5
13
17
19
22
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
4
6
8
刃長(mm)
27
37
47
52
62
10
12
17
22
27
刃数
4
4
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968214
品番
FAGCNA9.5
参考基準価格(税別)
¥46,590
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
27
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
極超微粒子