NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S ラフィング GSRE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
13
13
16
19
22
26
32
38
全長(mm)
50
50
60
70
75
90
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968372
品番
GSRE4060SF
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬コーティング
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート