GSRE4180SF エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越) 00968467

エンドミル 超硬S ラフィング GSRE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)32
全長(mm)100
内容量1本注文コード00968467品番GSRE4180SF
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃径(Φmm)18刃長(mm)32全長(mm)100シャンク径(Φmm)20材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする