S&K(三興製作所)
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
10.5
11
11.5
12.5
13
15
17
19
3
3.5
4
4.5
5.5
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
3
10
12
16
3
4
6
8
刃長(mm)
7
22
26
32
38
7
8
13
19
刃数
3
4
3
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00968738
品番
SAGCVA3
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
3
材質
極超微粒子