エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)19
刃数4
内容量1本注文コード00968835品番SAGCVA8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
刃径(Φmm)8刃長(mm)19全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃数4材質極超微粒子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00968835SAGCVA806824833SA-GCVα 8.0SAGCVA8 SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所) 06824833SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする