EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S 多刃 4GEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4
10
12
13
14
15
16
18
20
25
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
30
50
60
80
30
40
全長(mm)
120
200
250
120
150
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00969237
品番
GEL4+4
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
材質
K03
刃数
4