NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 多刃 4GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
15
18
シャンク径(Φmm)
6
16
20
刃長(mm)
13
26
32
全長(mm)
50
90
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00970235
品番
4GS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4