NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 多刃 4GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
8
15
18
シャンク径(Φmm)
8
16
20
刃長(mm)
19
26
32
全長(mm)
60
90
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00970253
品番
4GS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
4