MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
00974496
品番
EPPLSR4040-05
参考基準価格(税別)
¥34,170
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬
首径(mm)
3.85
首下長(mm)
30
コーナーR(mm)
0.5