MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
注文コード
00974663
品番
EPPLSR4090
参考基準価格(税別)
¥44,670
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
19
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超硬